STWR1010K-15 ホルダ 京セラ 40550413

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

STWR1010K-15 ホルダ 京セラ 40550413
STWR1010K-15 ホルダ 京セラ 40550413

ホルダ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1個注文コード40550413品番STWR1010K-15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,700
勝手右勝手H1=h10寸法L1(mm)125寸法B(mm)10寸法L2(mm)-寸法T(mm)3寸法L3(mm)-寸法F1(mm)10寸法F2(mm)-
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする