京セラ
ホルダ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
寸法b(mm)
12
12
16
寸法h(mm)
12
12
16
寸法B(mm)
12
12
16
寸法L1(mm)
85
85
120
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40550571
品番
SVJPR1212F-11FF
参考基準価格(税別)
¥10,700
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
寸法B(mm)
12
寸法F1(mm)
12
寸法L1(mm)
85
寸法L2(mm)
-
寸法L3(mm)
-
寸法S(mm)
0
寸法b(mm)
12
寸法h(mm)
12
適合チップ
ひし形35°
勝手
右
クランプシステム
スクリュークランプ方式
切込み角Kr(°)
93
チップ逃げ角(°)
11
H1=h
12
基準コーナーR
0.2
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。