京セラ
ホルダ
商品レビューを投稿する
返品不可
代引不可
メーカー直送
内容量
1個
寸法B(mm)
12
寸法H(mm)
12
注文コード
40551104
品番
KTKFR1212F-16
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
¥16,200
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法B・寸法H
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B(mm)
12
勝手
右勝手
寸法H(mm)
12
加工径(mm)
-
寸法LF(mm)
85
寸法WF(mm)
12
寸法HF(mm)
12
寸法CDX(mm)
6
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。