曜日別特売
KTKFR1212JX-16 ホルダ 京セラ 40551402

ホルダ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可メーカー直送翌日出荷とは
内容量1個寸法B(mm)12注文コード40551402品番KTKFR1212JX-16
参考基準価格(税別)¥16,200販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
寸法B(mm)12寸法F1(mm)12寸法L1(mm)120寸法L2(mm)-寸法T(mm)8勝手右勝手H1=h12
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする