京セラ
ホルダ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
翌日出荷とは
内容量
1個
寸法B(mm)
16
注文コード
40551427
品番
KTKFR1616JX-16
参考基準価格(税別)
¥21,600
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法B・寸法H
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B(mm)
16
寸法F1(mm)
16
寸法L1(mm)
120
寸法L2(mm)
-
寸法T(mm)
8
勝手
右勝手
H1=h
16
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。