小型・動作用電池不要で多くの種類の電池を簡単に測れる電池チェッカー。 電池の残量をLEDランプ2個で表示する電池チェッカー。 通常の乾電池に加え、ボタン電池、更には3Vのコイン型リチウムまで測定できる電池チェッカー。 電池の残量がLEDランプで瞬時に分かる。 測定する電池を利用するのでチェッカー本体の乾電池が不要。
精度はそれほど求めていませんし、電池不要で簡単に測れるところが気に入っております。
手軽に判別できるのがいい。ポケットに入れてもかさばらない。
手頃に残量チェックができ、満足しています。表示が三段階なので、若干その幅が気になります。
これ1台で日常使う電池にほぼ対応しています。コスト的に難しいかと思いますが、9V角型電池に対応して欲しいです。耐久性がまだわからないので、星マイナス1としました。
コイン電池が図れる電池チェッカーが有って便利です よかったです。
この機種は2個目です。ボタン、コイン電池が測定できること。それに本体側に電源がいらないこと。家庭用に追加しました。