曜日別特売
LEJS40S2A-300-SA LEJS AC - 電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ ボールねじ駆動 ACサーボモータ(LEJS40S2A) SMC 40552697

※5-M08-2-LEJS ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEJS AC - 電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ ボールねじ駆動 ACサーボモータ(LEJS40S2A)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個モータ種類(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100W注文コード40552697品番LEJS40S2A-300-SA
参考基準価格(税別)¥224,900販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800
駆動方式ボールねじモータ種類(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100W
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする