MUTOH
MUTOHの 椅子
MUTOHの オフィス用チェア(OAチェア)
MUTOHの レザーチェア
ドラフティングチェア
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
40553145
品番
CR-380
参考基準価格(税別)
¥52,000
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
ロッキングの支点を座板前方に設定。
大腿部への圧迫を減少し、背もたれ全体が追従して高い重心でも体の動きに合わせた安定性を実現しています。
全高(mm)
795〜955
本体質量(kg)
11.3
材質
ビニールレザー
幅(mm)
Φ560
質量(kg)
11.3
色
ダークグレー
高さ(mm)
795-955
奥行(mm)
525-565
キャスター
あり
背もたれ
あり
座高(mm)
460-620
高さ調節
可
高さ調整範囲(mm)
【座板】460〜620(エアースプリング内蔵レバー式)
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1以上のご注文
お送りできません