京セラ
ホルダ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
翌日出荷とは
寸法A(mm)
2
2
3
4
5
寸法T(mm)
15
13
15
22
25
20
32
端面溝径D(Φmm)
MIN./65,MAX./85
MIN./25,MAX./30
MIN./30,MAX./40
MIN./65,MAX./85
MIN./85,MAX./110
MIN./35,MAX./50
MIN./50,MAX./70
MIN./100,MAX./150
MIN./150,MAX./220
MIN./115,MAX./180
MIN./50,MAX./65
MIN./110,MAX./145
MIN./220,MAX./∞
MIN./25,MAX./35
MIN./50,MAX./75
MIN./75,MAX./115
MIN./180,MAX./235
MIN./235,MAX./∞
全60種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40553317
品番
KGDFR-65-3B-C
参考基準価格(税別)
¥14,300
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
寸法A(mm)
2
寸法L(mm)
49.4
寸法T(mm)
15
端面溝径D(Φmm)
MIN./65,MAX./85
勝手
右勝手
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。