長尺ABSデジマチックキャリパ

(3件のレビュー)
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 測定範囲(mm)0〜1000 校正証明書一般校正 注文コード40553468 品番CD-100C(校正書・トレーサビリティ体系図付)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥149,670
この商品は測定範囲・校正証明書・内容量など16種類から選べます 他の種類を見る

絶対原点を持つABS(絶対)スケール内蔵の長尺タイプのデジタルノギスです。
段差測定も可能です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。

仕様
ABS(アブソリュート)測定機能
INC(インクリメンタル)測定機能
スケール汚れ検出機能
電池電圧低下警報
外部出力機能(オプションの接続ケーブルを使用して測定データを出力できます。)
ホールド機能(オプションのホールドユニットを使用し、表示値のホールド[保持]ができます。出力機能との併用はできません。)
測定範囲(mm)0〜1000 器差(mm)±0.07 最小表示量(mm)0.01 校正証明書一般校正 全長(mm)1240 質量(g)3300 シリーズ500 電源SR44(ボタン型酸化銀電池)×1個 寸法A(mm)130 寸法B(mm)50 量子化誤差±1カウントを含まず 繰返し精度(mm)0.01 最大応答速度制限なし 電池寿命(通常使用で約)約3.5年(連続20000時間) 外部出力端子あり サムローラなし
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
40553468 CD-100C(校正書・トレーサビリティ体系図付) 57651852 CD-100C(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付) 長尺ABSデジマチックキャリパ Mitutoyo(ミツトヨ) 長尺ABSデジマチックキャリパ Mitutoyo(ミツトヨ) 1台 169,800 税込186,780 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01992767
2018-05-07
用途:
製品検査時
有限会社テクノ神明 様

特に問題なし

測定工具の特売日を増やしてもらえると助かります。

対象商品:
01992767
2017-07-24
用途:
鋼材の寸法測定

幅広の鋼材の幅測定に使用しているが、以前のもと形状がかわり、少し使い慣れが必要だ。その他は問題なし。

対象商品:
01992751
2010-01-15
用途:
製品計測用

問題はないのではないでしょうか?安かった。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタルノギスの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/nogis/
2022-10-19

「ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする