リーブスクリーン

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 40553583 品番 LSC 450
参考基準価格(税別)¥26,500 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

格子蓋・グレーチングの隙間から流れ込む落ち葉を、掃除しやすく集めます。
4メッシュ線径0.83mmの金網目(開口約5.5mm)ですので、小さな葉もキャッチします。
耐食性に優れたステンレス(SUS304)製です。
軽くて扱いがラクです。(枡有効□600用でも3.3kg)
雨水がオーバーフローして格子蓋から溢れにくい構造です。
桝内側塊に先端を固定した鎖付の蓋用には、鎖通しの切欠孔付製品も用意しております。

寸法A(mm)496 寸法B(mm)422 寸法C(mm)426 長さ(mm)997 適合機種DG 500×500,DG-D 500×500,FBM,FGM,FRM,TBWM-C,TRWM-C,GM,GMN,GMS,GMSN(鋳鉄製ます蓋 DGS、DGT、DGTMの蓋裏にリブのあるものは当該製品では使用できません) 質量(kg)2.3
注意
※鋳鉄製ます蓋 DGS、DGT、DGTMの蓋裏にリブのあるものは当該製品では使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

グレーチングの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/604/
2022-09-08

「グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする