LSC-CH 300 リーブスクリーン 第一機材 40553635

 

LSC-CH 300 リーブスクリーン 第一機材 40553635
LSC-CH 300 リーブスクリーン 第一機材 40553635
LSC-CH 300 リーブスクリーン 第一機材 40553635

リーブスクリーン

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
寸法B(mm)272
内容量1台注文コード40553635品番LSC-CH 300
参考基準価格(税別)¥21,300販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

格子蓋・グレーチングの隙間から流れ込む落ち葉を、掃除しやすく集めます。
4メッシュ線径0.83mmの金網目(開口約5.5mm)ですので、小さな葉もキャッチします。
耐食性に優れたステンレス(SUS304)製です。
軽くて扱いがラクです。(枡有効□600用でも3.3kg)
雨水がオーバーフローして格子蓋から溢れにくい構造です。
桝内側塊に先端を固定した鎖付の蓋用には、鎖通しの切欠孔付製品も用意しております。

寸法A(mm)346寸法B(mm)272寸法C(mm)276適合機種クサリ付:DG 350×350,DG-D 350×350,DGS-35,DGT-35,FBM,FGM,FRM,TBWM-C,TRWM-C,GM,GMN,GMS,GMSN(鋳鉄製ます蓋 DGS、DGT、DGTMの蓋裏にリブのあるものは当該製品では使用できません)質量(kg)1.4
注意
※鋳鉄製ます蓋 DGS、DGT、DGTMの蓋裏にリブのあるものは当該製品では使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

グレーチングの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/604/
2022-09-08

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする