曜日別特売
SBYFL 石こうボードヤスリ スタンダード モノタロウ 40553705

 

SBYFL 石こうボードヤスリ スタンダード モノタロウ 40553705
SBYFL 石こうボードヤスリ スタンダード モノタロウ 40553705
SBYFL 石こうボードヤスリ スタンダード モノタロウ 40553705
SBYFL 石こうボードヤスリ スタンダード モノタロウ 40553705
モノタロウ

石こうボードヤスリ スタンダード

(6件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1個注文コード40553705品番SBYFL
販売価格(税込)¥747
販売価格(税別)
679
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

石こうボード・プラスチック・木材などの荒削りや面取り、金属のサビ取り、ペンキはがし、板金の中間仕上げ時に便利なヤスリです。

用途
石こうボード・プラスチック・木材などの荒削りや面取り、金属のサビ取り、ペンキはがし、板金の中間仕上げに。
平刃は平面凸部加工向き、甲丸刃は湾曲部加工向きになります。
幅(mm)42材質刃:炭素工具鋼(SK7)、ハンドル:PP刃の種別平刃全長(mm)156高さ(mm)62
注意
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40553705
2023-07-17
用途: ボードの削り合わせ

ボードヤスリは錆びやすく目詰まりを起こすのである程度で買い替えています。

対象商品 : 40553705
2023-06-22
用途: 大工工事
ウメヤス建築

石膏ボードを貼る仕上げに使用しています。
軽く削れ 仕上がりも綺麗です。
また購入させてもらいます。

対象商品 : 40553705
2023-02-15
用途: さび取り
教育・研究機関

もう少し目の粗い物があると、もっとやりやすくなります

対象商品 : 40553705
2021-07-14
用途: パテの削り出し時
運輸・通信業

大まかな余分なパテを削るのに重宝しています。
力加減も大事ですが細かな作業には不向きかも…

2が参考にしています
対象商品 : 40553714
2021-02-24
用途: 石膏仕上げ
その他業種

一回使ったら錆びてきました。
次は石膏にさびつくのかな。。。

3が参考にしています
対象商品 : 40553714
2020-03-18
用途: 発泡材の造形
自動車・二輪車・自転車関連業

安かったので試しに買ってみました。やはり品質は本家アラカンとは比較になりません。
刃はそっているし、グリップのしっかり感も低いです。耐久性については解りませんが、値段なりの商品だと思います。ざっくりとした作業には十分使えると思います。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする