指出しロングカバー手袋

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード40557817 品番#101
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥307
販売価格(税別)
279

日よけ、虫よけ、袖口の汚れもしっかりカバー。指先を使う作業に最適。小指又を下げた「三本胴編み」でフィット感もバツグン。安心の日本製です。

サイズフリー 全長(cm)39 中指長(cm)2 手の平幅(cm)9.5 手のひらまわり(cm)19 材質綿100% 生成 質量(g)60 質量(g/ダース)720 ゲージ数10 入数(双)1 糸本数(本)3 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする