FUKUTOKU(福徳産業)
FUKUTOKU(福徳産業)の インナー手袋
キチンキトサン下履き手袋
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
40557826
品番
#102M
参考基準価格(税別)
¥450
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
天然由来の成分キチンキトサンの効果で抗菌防臭、消臭に優れ、低刺激なので敏感肌の方にもおススメ。保湿効果もあり就寝中にはめるだけでナイトケアとしても使えます。安心の日本製。
色
白
サイズ
M
全長(cm)
28
入数(双)
1
中指長(cm)
7.5
材質(すべり止め)
なし
材質(手袋)
綿70%・レーヨン(クラビオン)30%
手のひらまわり(cm)
17
質量(g/双組)
20
厚さ(cm)
0.1
RoHS指令(10物質対応)
対応