FUKUTOKU(福徳産業)
FUKUTOKU(福徳産業)の タッチパネル用手袋
スマートグローブのびのび
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
40557853
品番
#107M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
15ゲージの超薄手でのびのびの糸を使用した手袋。指先に銀メッキ糸を使用しておりスマートフォンの操作にも対応。
色
グレー
サイズ
M
全長(cm)
18.5
入数(双)
1
機能
スマホ対応
中指長(cm)
6.5
材質(すべり止め)
なし
材質(手袋)
ナイロン・ポリウレタン(指先)ナイロン・銀メッキ繊維
手のひらまわり(cm)
18
質量(g/双組)
20
厚さ(cm)
0.1