FUKUTOKU(福徳産業)
FUKUTOKU(福徳産業)の 軍手
FUKUTOKU(福徳産業)の 綿混・混紡軍手
綿のびのび手袋キャンプ用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
40558255
品番
#188
参考基準価格(税別)
¥190
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
10ゲージの薄手タイプで細かい作業に最適。伸縮する繊維を使用しているので様々な手のサイズに対応。小指又を下げた「三本胴編み」でフィット感もバツグン!安心の日本製です。
サイズ
フリー
全長(cm)
17
中指長(cm)
5.5
手の平幅(cm)
8
手のひらまわり(cm)
16
材質
綿・ポリウレタン
色
生成
質量(g)
25
質量(g/ダース)
300
ゲージ数
10
機能
伸縮・フィット感
入数(双)
1
糸本数(本)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応