15G純綿組み立てスムース

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(10双) 注文コード 40558386 品番 #296M-10P
参考基準価格(税別)¥1,370 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

15ゲージの超薄手で指先を使う作業に最適。小指又を下げた「三本胴編み」で手にフィットします。

サイズM 全長(cm)22 材質(手袋)綿100% 入数(双)10 中指長(cm)7.5 材質(すべり止め)なし 手のひらまわり(cm)18 質量(g/双組)24 厚さ(cm)0.1 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40558377
2024-06-14
用途:
手指の皮膚炎の保護・日常使用
製造業

とても薄い軍手のような手袋で手首の部分がしっかり締められていて、手のひら・指は密着しますがあまり締め付けられません。おかげで抜けない・ずれないで手の動作についてくるため皮膚が一枚増えたかのようです。手首の締め付けについても強めではあるものの仕事中を含め長時間着用しても苦痛を感じることはありません。「精密作業用」の謳い文句に偽りのない、作業用として非常に良質な手袋だと思います。
個人差かもしれませんが、私の場合特に親指と人差し指の間の形が合わず少し痛いくらい食い込んでしまうので、寝る時やリラックスしたい時には別のものを使っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「品質管理・精密作業用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする