※5-M08-2-LEJS ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEJS AC - 電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ ボールねじ駆動 ACサーボモータ(LEJS40S6B)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)600 モータ種類(S6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W リード(mm)(B) 8 注文コード40558473 品番LEJS40S6B-600-S2
参考基準価格(税別)¥259,930 販売価格(税込) ¥263,780
販売価格(税別)
239,800
この商品はストローク・モータ種類・リードなど206種類から選べます 他の種類を見る
ストローク(mm)600 リード(mm)(B) 8 駆動方式ボールねじ モータ種類(S6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W ドライバ種類(-) ドライバなし ボディサイズ40 アクチュエータケーブル種類(S) 標準ケーブル アクチュエータケーブル長さ(m)(2) 2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする