高耐切創性下履き手袋

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 40558483 品番 #498-M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

耐切創レベル5、耐磨耗レベル4、耐突刺レベル4、耐引裂レベル4と最高水準の強度を示す下履き用手袋。

サイズM 全長(cm)21 中指長(cm)7 手の平幅(cm)9.5 手のひらまわり(cm)19 材質グラスファイバー、ポリエチレン、ポリエステル、ポリウレタン グレー ゲージ数13 耐切創性5 入数(双)1 厚さ(mm)2 質量(g)52.5 材質(すべり止め)なし

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40558508
2021-12-25
用途:
半導体製造装置の据付作業、メンテナンス作業
製造業

EN388規格を2016年版で表記され、耐切創レベル4だけでなく耐突性もレベル4と高水準である説明を見て購入しました。装着した感触は、やわらかく作業性がよいと感じた。アルミダクトの切断した破断面を触っても手袋表面に傷がなく安心感が持てました。インナー手袋として使用できると感じました。
メーカーへの更なる希望は、手袋サイズにSを設定することと低発塵性を明記することによりクリーンルーム内でも使用可能まで品質を上げて頂き、現状価格を維持できれば、すごいブランド力向上になると思います。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「超高強度ポリエチレン 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする