FUKUTOKU(福徳産業)
FUKUTOKU(福徳産業)の 軍手
FUKUTOKU(福徳産業)の すべり止め軍手
図鑑てぶくろ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
40558517
品番
#770
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
かわいい柄のすべり止めが子どもウケ抜群。パッケージの裏には楽しい迷路があります。
サイズ
フリー(子ども用)
全長(cm)
17
中指長(cm)
5.5
手の平幅(cm)
8
手のひらまわり(cm)
16
材質
ナイロン・ポリウレタン
色
ピンク
質量(g)
20
質量(g/ダース)
240
ゲージ数
15
入数(双)
1
材質(すべり止め)
塩化ビニール(PVC)
色(すべり止め)
ピンク
RoHS指令(10物質対応)
対応