図鑑てぶくろ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 40558544 品番 #770
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

かわいい柄のすべり止めが子どもウケ抜群。パッケージの裏には楽しい迷路があります。

サイズフリー(子ども用) 全長(cm)17 中指長(cm)5.5 手の平幅(cm)8 手のひらまわり(cm)16 材質ナイロン・ポリウレタン ブラック 質量(g)20 質量(g/ダース)240 ゲージ数15 入数(双)1 材質(すべり止め)塩化ビニール(PVC) 色(すべり止め)グリーン RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする