ブレンディ スティック カフェオレ 甘さなし 180本

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(30本×6箱) 注文コード40558894 品番15406
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

「カフェオレは、得意なんです。ブレンディ。」でおなじみの「Blendy(ブレンディ)」 スティックは、クリーミー&スイートな味わいがスティック1本で手軽にマグカップサイズで楽しめる人気のインスタント スティックシリーズです。
AGF(エージーエフ) 「ブレンディ」 スティック カフェオレ 甘さなし30本は、深煎りコーヒーとまろやかミルクの濃い味わいが楽しめる、砂糖不使用・ノンシュガータイプの甘さなしのカフェオレの中容量サイズです。1杯1杯がいつも新鮮な個包装スティックタイプ。
カフェオレ甘さなし専用のコーヒー、ミルクのベストバランスを考えて特殊なミキサーで混合。いつでも変わらないおいしさを実現したスティックコーヒーです。甘さレベル0(AGF ブレンディ スティック カフェオレ比較)
通常のインスタントコーヒーで作るカフェオレとの違いとご体験ください。
スティック1本にいつもの半分のお湯と氷を入れれば、簡単に無糖アイスカフェオレもお楽しみいただけます。

用途
ホットの場合:カップにスティック1本を入れます。お湯(180ml)を注ぎ、よくかきまぜてお召し上がりください。
アイスの場合:カップにスティック1本とお湯をいつもの半分(90ml)入れかきまぜます。氷を5〜6個入れ冷たくなるまでよくかきまぜてお召し上がりください。
注意
※オーブンの上など高温になる場所に保管すると、熱により中身の粉が固まる恐れがあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40558894
2020-01-27
用途:
飲みたくなった時

愛飲のコーヒーで毎日5杯ほど飲んでます。
まとめて購入するととてもお安く買えたので大満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーヒー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする