仕様最高動作高度:約9000m、同期範囲:最大約6m(20フィート)
セット内容S/Lサイズのベルト、充電ケーブル、Fitbit Ionic トラッカー
色Charcoal/Smoke Gray
サイズL/S
センサー高度計、3軸加速度計、3軸ジャイロスコープ、GPS、光学式心拍数モニター、環境光センサー、センサー&パーツ、振動モーター
機能1日中すべてのアクティビティを測定、運動リマインダー、GPS搭載、水泳のデータを測定、SMARTTRACK、マルチスポーツモード、PUREPULSE心拍数モニター、心肺機能のフィットネスレベル、ガイド付き呼吸セッション、睡眠ステージ、音楽データを保存して再生、BLUETOOTHヘッドホン対応、スマート通知機能、人気のアプリ、決済機能、交換可能なアクセサリー、カスタマイズできる文字盤
バッテリーリチウムポリマー
充電時間(時間)1〜2
動作温度(℃)-20〜45
バッテリー稼動時間最大10時間
無線Bluetooth 4.0