チューブ 自転車用

(305件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 40559698 品番 -
販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

一般車、軽快車などの自転車用のチューブです。
約1.2mmの肉厚チューブを使用しています。

サイズ26×1・3/8 タイプW/O 用途一般車、軽快車用 バルブ形式英式 チューブ厚さ(mm)約1.2 ETRTO規格37-590
注意
※用途以外では使用しないでください。
※調整不良のまま乗車しないでください。
※自身での調整が困難な場合は、専門店、安全整備士の点検を受けてください。
※白い粉が付着している場合もございますが品質上問題ございません。
※商品本体にETRTO規格の印字が無い商品も混在していますが使用に問題はございません。
※使用後の処分は都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に業務委託してください。

商品説明動画

自転車関連用品 特集.
この動画は、8人が参考にしています。
■撮影で使用した商品の注文コード/ カッター:01066257 / ワイヤーケーブル:86969741 / サドル:57052195 / グリップ:18472396 / バスケット:44551184 /ライト:21367815 / 空気入れ:14782584 / 工具セット:01066266 / チューブ:40559698 /ペダル:56623035

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自転車用品編:26200

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 305
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-25
用途:
交換用
製造業

チューブがダメになったので交換用に購入しました。
安価で助かっています。空気の保持もしっかりしており、耐久性も問題なさそうです。以前より安心して使えているので、またリピート購入したいと思います。

2025-12-09
用途:
自転車用
その他業種

コスパ最強のチューブ。而もパンクし難い肉厚1.2ミリ、安心です。此れからも販売続けて下さるなら買い続けます。

2025-09-25
用途:
自転車の整備
自動車・二輪車・自転車関連業

リピート買いです。安いですが品物は良いです。パンクなどせずに3年以上使用しました。

1人が参考にしています
2025-09-19
用途:
自転車パンク修理に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

自転車パンク修理に使用 前輪ならばパンク修理より確実でセットで交換した方が良いかも

対象商品:
40559698
2025-07-20
用途:
自転車のチューブ交換
自動車・二輪車・自転車関連業

値段は安いですがメーカー品と比較しても遜色ありません。高校生の通学用の自転車でパンクや、空気漏れの頻度が多くなった時にはチューブごと交換してます。

1人が参考にしています
2025-06-06
用途:
自転車のパンク修理=新品チューブに交換
卸売・小売業

パンクした箇所を水漬けして探して下地処理、パッチ貼って水漬けして確認する手間と時間、この価格を考えたら、迷いなく新品交換して使っています。
敢えて不満を挙げるとすれば、バルブの根元を固定するナットが固い事。
どうせ外す物なので、手で簡単に緩められる位にゆるく入れておいて欲しいです。

1人が参考にしています
2025-08-24
用途:
車いすに
建設業・工事業

ノーパンクタイヤが劣化したので交換をしてみました。簡単にできてノーパンクタイヤよりも乗り心地よくなりました。

2025-08-01
用途:
車いすのチューブ
医療・福祉・介護関連業

車いすのチューブ交換に何度か利用している。この価格だとパンクしたときにパンクを修理せずにチューブを交換し方が良い。品質も問題無いので、これからも利用したいと思う。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ/チューブ/虫ゴム関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする