CUT-K-100-R カッティングステッカー グリーンクロス 40560854 CUT-K-100-R カッティングステッカー グリーンクロス 40560854 CUT-K-100-R カッティングステッカー グリーンクロス 40560854 CUT-K-100-R カッティングステッカー グリーンクロス 40560854

カッティングステッカー

(1件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 40560854 品番 CUT-K-100-R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649

3M スコッチカル フィルムJシリーズを使用しています。
ザラザラしてない平面に簡単に貼ることができます。
転写用シート付きです。

表示内容R 取付け方法粘着シール 材質マーキングフィルム 用途店舗の壁面、ガラス、内装や車両などに貼ることができます。 シートサイズ(mm)110 文字高(mm)100 アズワン品番64-6589-25 メーカー商品コード6300002280
注意
※シートの裏面は黒色です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品説明動画

カッティングシート
この動画は、3人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40560626
2023-12-12
用途:
新設された設備の識別用番号用
株式会社シンコーテック 様 (製造業)

新設設備の大きさから今回の設備に対し丁度いい大きさでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14

「修理/点検標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする