CR-3520 導電性接着剤 TKペースト CR-3520 化研テック 40561003 CR-3520 導電性接着剤 TKペースト CR-3520 化研テック 40561003 CR-3520 導電性接着剤 TKペースト CR-3520 化研テック 40561003

導電性接着剤 TKペースト CR-3520

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1本(5g×1本) 注文コード40561003 品番CR-3520
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

高伝熱・高導電性の導電性接着剤。
一液の熱硬化型エポキシ接着剤で使い勝手が良好です。
高充填された銀粉で良好な導電性が得られます。
接合強度が高く、高温高湿試験後も強度変化が非常に少ない。
シリンジ入りのため、詰め替えの手間や使い残しの無駄もありません。

用途
半導体チップなどのダイボンディング試験に。
温度測定時の熱電対の導電接合に。
大学や研究機関での試験用途に。
特性導電 灰色 保存温度(℃)冷凍(-10以下) 主成分エポキシ樹脂・Ag 硬化時間(分)30(130℃)+60(180℃) 粘度(Pa・s)20 抵抗値5×10-5Ω・cm 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
注意
※本品は熱反応タイプの接着剤です。作業は25℃以下で行ってください。
※工業用です。家庭用には使用しないでください。
※本品はクール便(冷凍)で発送します。納入後は速やかに冷凍庫で保管ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
40561003 CR-3520 61956897 CR-3520(1本) TKペースト 化研テック TKペースト 化研テック 1本(5g) 7,798 税込8,578 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「電気/電子用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする