電源(V)100、50/60Hz
回転数(min-1[r.p.m])5000〜18000(無段電子コントロール付)
長さ(mm)(機体)230
質量(g)500
用途切断、磨き、穴あけ、切削、サビ落とし
付属品コレットチャック、スパナ、ハイスビット1本、ドリル2種、ディスク砥石(GC)2枚、ワイヤーブラシ1枚、専用シャフト1本、ダイヤモンドビット1本、軸付き砥石(WA)4種、ディスク砥石(WA)2枚、彫金バフ1枚、切断砥石20枚、専用ビットスタンド
消費電力(W)50
定格使用時間15分
RoHS指令(10物質対応)対応
コレットチャック寸法(Φmm)1/1.5/2/2.35/3/3.2