IQ-20 IQOS専用ダイレクト充電クレードル カシムラ 40561518

IQ-20 IQOS専用ダイレクト充電クレードル カシムラ 40561518 IQ-20 IQOS専用ダイレクト充電クレードル カシムラ 40561518

IQOS専用ダイレクト充電クレードル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40561518 品番IQ-20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

IQOSホルダーを直接充電できる立て置き型クレードル。
充電時間は約3分。
本製品付属のAC充電器、IQOS純正のAC充電器または5V1.2A出力以上の充電器をご使用ください。
マグネット内蔵で片手でらくらく脱着できるスタンドタイプ。
付属のAC充電器でIQOSポケットチャージャー、スマートフォンやタブレットのバッテリーをすばやく充電。
固定用両面テープ付属。

付属品AC充電器/固定用両面テープ×1枚/取扱説明書 ネイビー 質量(g)30 電流(A)1.2 出力5V2.1A ケーブル長(m)1.2 本体寸法(mm)27×35×44 入力電圧(V)5(クレードル)、AC100-240(付属AC充電器)
注意
※「IQOS 3」「IQOS 3 MULTI」には対応しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用電気用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする