USB充電&同期ケーブル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40561789 品番AJ-575
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

USB IF正規認証品。
Type-Cコネクタで裏表のどちらでも抜き挿しできる。
Type-C金属部はアップル社と同じ繋ぎ目のないシャーシ採用で快適に抜き挿しできる。
Type-C搭載機器同士で使用可能。
充電&データ通信対応。USB2.0相当の480Mbpsデータ通信対応。
より安全な難燃性材料の採用。
二重シールドで外部ノイズに強い。

コネクタ形状USB2.0[Type-C]オス/USB2.0[Type-C]オス ケーブル長(cm)50 アズワン品番65-0414-48 インターフェイスUSB2.0 許容電流5V3A ケーブル種類ストレート 適合用途充電・データ転送用
注意
※USB PDには対応しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする