※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

L Series(LEJS63NYH)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40561982 品番 LEJS63NYH-400
参考基準価格(税別)¥200,920 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800
タイプ(-) 基本形 ストローク(mm)400 駆動方式ボールねじ モータ種類(NY) 取付形状Y サイズ63 リード線長さ(mm)(H)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする