AJ-464 AC充電器 カシムラ 40562123 AJ-464 AC充電器 カシムラ 40562123 AJ-464 AC充電器 カシムラ 40562123

AC充電器

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40562123 品番AJ-464
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

スマートフォンやタブレット機器、iPhone、iPadの充電に便利なUSBポートが2ポート付いたAC充電器。
2台同時に充電ができます。(2ポートの合計最大2.4A)
ハイパワー出力5V2.4A。
100V〜240V対応なので海外でも使用可能。
USBポートのどちらか片側だけ使用する場合、最大2.4A出力可能です。

出力2ポート合計、最大DC5V/2.4A ホワイト 質量(g)40 ポート数2 使用温度範囲0〜35℃ 本体寸法(mm)39×39×32 入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz
注意
※USBケーブルは付属しておりません。純正USBケーブルをご使用ください。
※同時充電は定格出力2.4Aの範囲内でご使用ください。
※機種の組み合わせにより同時充電できない場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40562123
2024-08-30
用途:
LEDテープライトを2つ点灯させるため
教育・研究機関

窓の広告を夜間ライトアップするために使っていましたが、
常時点けていたわけではなくタイマーと一緒に、夜間の4時間程度でした。
ものの1ヶ月で片方のライトが安定してつかなくなって、 数か月で全く使えなくなった。

対象商品:
40562123
2023-11-16
用途:
iPhoneの充電
株式会社HATAKE 様

充電時間も短く問題なく充電できており重宝しています。

対象商品:
40562123
2022-11-01
用途:
色々な機器の充電
製造業

パソコンを立ち上げなくてコンセントに差し込むだけでよく2楽に充電出来最高

対象商品:
40562123
2021-12-07
用途:
ヒータージャケットの電源充電用に

2個付きですので何かと便利です。今までは1個のを使っていましたがいちいち抜いたりさしたりで面倒でしたがこれは2個同時に使えますので良いです。

対象商品:
40562123
2019-07-19
用途:
外出時の緊急充電用として。
合同会社 Highest Common Factory 様 (製造業)

2.4アンペアの充電器としては価格が安い。
コンセント部分が収納できないのは仕方ないところ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする