※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

L Series(LEJS63NZH)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40562332 品番 LEJS63NZH-1200
参考基準価格(税別)¥289,080 販売価格(税込) ¥296,780
販売価格(税別)
269,800
タイプ(-) 基本形 ストローク(mm)1200 駆動方式ボールねじ モータ種類(NZ) 取付形状Z サイズ63 リード線長さ(mm)(H)30

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする