曜日別特売
SB-45130TR 部品 スクリュー 京セラ 40566592

部品 スクリュー

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可代引不可メーカー直送翌日出荷とは
内容量1個注文コード40566592品番SB-45130TR
参考基準価格(税別)¥560販売価格(税込)¥494
販売価格(税別)
449
用途
スクリュー
寸法A(mm)M4.5×0.75寸法F(mm)20IP寸法D(mm)-寸法E(mm)-寸法B(mm)13寸法C(mm)6.6トルク(N・m)4.5角度α(°)-角度θ(°)55
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 04941842
2013-04-03
用途: 消耗品

チップの方に目がいきがちですが、落として無くさなくてもチップと同じ消耗品なので、量産などで沢山加工する場合には
ホルダーと共に、問題が起きる前に定期的に交換した方が良い部品です。ねじ1個をケチって不良品が出たら本末転倒です。
価格や数量は、メーカーもケチケチしないで小さい箱に沢山入って数百円位にしてほしい。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする