IK(猪熊製作所)
カシワ調味缶ロング キャップ付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
40566637
品番
G缶
参考基準価格(税別)
¥2,250
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
小
材質
(本体)18-8ステンレス、(蓋)ポリプロピレン
穴数
1
アズワン品番
64-7530-15
穴径(mm)
5
直径×高さ(mm)
55×115