京セラ
京セラの カッター・メタルソー
京セラの サイドカッター
スロットミル MSTC型
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
125
注文コード
40569383
品番
MSTC125SN1416-10-4T
参考基準価格(税別)
¥355,100
販売価格(税込)
¥307,780
販売価格(税別)
¥
279,800
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
81
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(Φmm)
58
寸法D(Φmm)
125
寸法E(mm)
26
寸法Hmin(mm)
50.8
刃幅W(mm)
min/14,max/16
寸法a(mm)
8
寸法b(mm)
14.4
寸法d1(Φmm)
27
寸法d2(Φmm)
18
寸法dh7(Φmm)
32
溝長T(mm)
31.9
刃径(Φmm)
125
刃数
8
質量(kg)
1.6
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
15450
有効刃列
4
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。