スロットミル MSTC型

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(Φmm)125 注文コード40569426 品番MSTC125AN1820-12-4T
参考基準価格(税別)¥328,200 販売価格(税込) ¥285,780
販売価格(税別)
259,800
この商品は刃径など81種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)18.2 寸法D(Φmm)125 刃幅W(mm)min/18,max/20.7 寸法a(mm)43.5 寸法b(mm)10 寸法d1(Φmm)54.8 寸法dh7(Φmm)40 溝長T(mm)34 刃径(Φmm)125 刃数8 質量(kg)1 最大回転数(min-1[r.p.m])10350 有効刃列4
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする