スロットミル MSTC型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(Φmm)125 注文コード40569566 品番MSTC125SL1820-12-8T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥338,100
この商品は刃径など81種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(Φmm)58 寸法D(Φmm)125 寸法E(mm)26 寸法H(mm)50 寸法L1(mm)(min)31.7,(max)33 寸法T(mm)31.9 寸法a(mm)8 寸法ap1(mm)(max)11.7 寸法b(mm)14.4 寸法d1(Φmm)27 寸法d2(Φmm)18 寸法dh7(Φmm)32 刃径(Φmm)125 刃数8 質量(kg)1.6 最大回転数(min-1[r.p.m])10350
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする