京セラ
京セラの カッター・メタルソー
京セラの サイドカッター
スロットミル MSTB型
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
160
有効刃列
5
注文コード
40569916
品番
MSTB160AN1213-5T
参考基準価格(税別)
¥218,000
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
この商品は
刃径・有効刃列
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
12
寸法D(Φmm)
160
刃幅W(mm)
min/12,max/13
寸法a(mm)
43.5
寸法b(mm)
10
寸法d1(Φmm)
63
寸法dh7(Φmm)
40
溝長T(mm)
48.5
刃径(Φmm)
160
刃数
15
質量(kg)
1.6
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
6540
有効刃列
5
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。