スロットミル MSTA型

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(Φmm)80 刃数7 注文コード40570074 品番MSTA80N22-7T
参考基準価格(税別)¥114,300 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980
この商品は刃径・刃数など34種類から選べます 他の種類を見る
刃数7 質量(kg)0.05 刃径(Φmm)80 寸法A(mm)1.8 寸法D(Φmm)80 最大回転数(min-1[r.p.m])4000 溝長T(mm)21 寸法dh7(Φmm)16 刃幅W(mm)2.2
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする