京セラ
京セラの カッター・メタルソー
京セラの サイドカッター
スロットミル MSTA型
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
80
刃数
6
注文コード
40570171
品番
MSTA80N40-6T
参考基準価格(税別)
¥108,400
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃数
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
刃数
6
質量(kg)
0.1
刃径(Φmm)
80
寸法A(mm)
3.4
寸法D(Φmm)
80
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
4000
溝長T(mm)
21
寸法dh7(Φmm)
16
刃幅W(mm)
4
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。