京セラ
京セラの カッター・メタルソー
京セラの サイドカッター
スロットミル MSTC型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
125
注文コード
40570424
品番
MSTC125AL1416-10-8T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥312,500
この商品は
刃径
など
81
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
13.9
寸法D(Φmm)
125
寸法L1(mm)
(min)13.9,(max)14.9
寸法T(mm)
34.4
寸法a(mm)
43.5
寸法ap1(mm)
(max)9.1
寸法b(mm)
10
寸法d1(Φmm)
54.8
寸法dh7(Φmm)
40
刃径(Φmm)
125
刃数
8
質量(kg)
0.8
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
15450
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。