京セラ
京セラの エンドミル
京セラの 超硬エンドミル
京セラの スクエア超硬エンドミル
ソリッドエンドミル(4FESM)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
40571011
品番
4FESM080-190-08
参考基準価格(税別)
¥7,740
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
材質
超微粒子超硬
刃数
4
全長(mm)
75
シャンク径(Φmm)
8
有効長(mm)
26
刃数Z
4
刃径(Φmm)
8
刃長l(mm)
19
外径公差(mm)
-0.005,-0.025
首径D1(Φmm)
-
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。