- バイタミックスブレンダーバイタプレップXL エピック 40571887

バイタミックスブレンダーバイタプレップXL

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード40571887品番-
参考基準価格(税別)¥498,000販売価格(税込)¥538,780
販売価格(税別)
489,800

パワフルなモーターでトマトなどのデリケートな食材も、肉のメンチなど粘度の高い食材も素晴らしい状態に仕上げます。
お粥など熱いものも冷まさずにそのまま撹拌できます。
キューブアイスをそのまま砕いてスムージードリンクを作ることができます。
一度に大量の仕込み、ドリンク作りをこなすので作業効率があがり、より多くのお客様へのサービスが可能になります。
食材の質や仕上がりの好みに応じてブレードの回転速度を変えることができます。
パルスボタンがついているので、手動でブレードの回転を入り切りするジョグ運転ができます。
高濃度、高粘度の食材の攪拌には標準装備のアクセレーターを利用ください。

消費電力(W)1300容量(L)5.6(ボトル)材質ポリカーボネート質量(kg)22.7定格電圧(V)単相100(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)314×483×473標準装備品2Lコンテナ(少量対応品)、アクセレーター、リテーナー(刃を外す工具)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする