3FESW08008007 ソリッドエンドミル(3FESW) 京セラ 40572052

ソリッドエンドミル(3FESW)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 外径Dc(Φmm)8 注文コード40572052 品番3FESW08008007
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,490
この商品は外径Dc・シャンク径など30種類から選べます 他の種類を見る
外径Dc(Φmm)8 全長L(mm)45 刃長l(mm)8 外径公差(mm)0,-0.025 刃数Z3 シャンク径Ds(Φmm)7
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする