※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス太線丸焼網

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40572413 品番 24cm
参考基準価格(税別)¥1,650 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
形状 外径(mm)240 枠寸法4mm 網サイズ(mm)2×10(ピッチ) アズワン品番64-7533-87

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:250

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40572413
2026-02-05
用途:
餅焼き
有限会社MandM 様

ステンレスで厚みもあり耐久性がありそう、勝負で長持ちが欲しかった

対象商品:
40572438
2020-10-15
用途:
家でのバーベキュー用
農・林・水産業

鉄製の焼き網は2〜3回使用してそのままにしておくと穴が開きます、よく使うので廃棄にも困っていましたところこの商品を見つけました、使った感じしっかりしていて1〜2年はもちそうです。

1人が参考にしています
対象商品:
40572438
2020-07-13
用途:
黒ニンニク熟成に
建設業・工事業

大きな電子ジャーの仕切りとして数枚購入しました。サイズもたくさんあり丁度よいものが選べました。ステンレスなのでニンニクのひどいコビリにも対応できて最高でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「焼物器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする