京セラ
京セラの エンドミル
京セラの 超硬エンドミル
京セラの スクエア超硬エンドミル
ソリッドエンドミル(3NESM)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
外径Dc(Φmm)
4.0
注文コード
40572883
品番
3NESM04012006
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,880
この商品は
外径Dc
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
外径Dc(Φmm)
4.0
刃長l(mm)
12
全長L(mm)
50
シャンク径Ds(Φmm)
6
刃数Z
3
材質
超微粒子超硬
外径公差(mm)
-0.02,-0.038
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。