京セラ
京セラの エンドミル
京セラの 超硬エンドミル
京セラの スクエア超硬エンドミル
ソリッドエンドミル(3ZFKM)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
刃長l(mm)
10
注文コード
40573197
品番
3ZFKM05010006
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,270
この商品は
刃径・刃長l
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
外径Dc(Φmm)
5.0
刃長l(mm)
10
全長L(mm)
50
シャンク径Ds(Φmm)
6
刃数Z
3
材質
超微粒子超硬
外径公差(mm)
0,-0.015
首下長l2(mm)
10.8
首径D1(Φmm)
5.2
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。