ソリッドエンドミル(4MFK)

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 刃径(Φmm)4.0 刃長11 注文コード40573294 品番4MFK040-110
参考基準価格(税別)¥7,510 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598
この商品は刃径・外径・刃長など46種類から選べます 他の種類を見る
刃長11 全長(mm)60 シャンク径(Φmm)6 刃数4 材質超微粒子超硬 トラスコ品番652-5041 刃径(Φmm)4.0
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする