京セラ
京セラの エンドミル
京セラの 超硬エンドミル
京セラの スクエア超硬エンドミル
ソリッドエンドミル(4MFK)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃径(Φmm)
6.0
刃長
9
注文コード
40573346
品番
4MFK060-090
参考基準価格(税別)
¥8,390
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
刃径・外径・刃長
など
46
種類から選べます
他の種類を見る
刃長
9
全長(mm)
60
シャンク径(Φmm)
6
刃数
4
材質
超微粒子超硬
トラスコ品番
652-5091
刃径(Φmm)
6.0
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。